HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah) A-05BF 380V 1unit

#Nomor SKU S031899901
Wishlist
Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-05BF
Unit 1unit
Power (kW) 0.4
Power (HP) 0.5
Voltage (V) 380
Dischagre (Inch) 2
Phase 3
Number of Pole 2
Head (m) 1.7-12
Capacity (L/minute) 220-10
Berat (Kg) 26.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir

Waste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
Feature
-A precision manufacture assembling lines, complimented with a synthetic production test to ensure each IP68 motor with highest level of final pump quality.
-Standard accessories include : cable with an epoxy resin sealed water-resistant cable base, Auto-cut motor protector, double mechanical seals and lip seal design.
-Oil Elevation Disk design in the oil chamber to ensure the mechanical seals lubrication and to extend the service life of pump.
-Lightweight, portable and durable for wide range of uses.
-A-05A is a practical pump, with a low temperature, oil filled motor and single mechanical seal design (CA/CE).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan