RYOBI Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) HBG-6E 250W 1unit

#Nomor SKU S031859448
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HBG-6E
Unit 1unit
Power (W) 250
Horse Power (HP) 1/3
No Load Speed (rpm) 2850
Disc Diameter (mm) 150
Bore Diameter (mm) 12.7
Wheel Diameter (mm) 20
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 May 2022
Terakhir Diperbaharui 20 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Ideal for sharpening chisels, drill bits, axes, scissors, knives, lawnmower blades, etc
- Fitted with one fine and one coarse grinding wheel
- Fully adjustable solid tool resets for grinding control
Feature
- Equipped with a light that lights up where you are working.
Use
For polishing and deburring various metals, and dressing blades.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan