FBJ Automotive - Aircon Magnetic Bearings JAB-2019 75BGS2G-2DS 75x130x50mm 1pc

#Nomor SKU S031832731
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JAB-2019 75BGS2G-2DS
Unit 1pc
Bore Diameter (mm) 75
Outside Diameter (mm) 130
Width (mm) 50
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 May 2022
Terakhir Diperbaharui 26 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan