EATON Limit Switch Plunger LSM-11S 1pc

#Nomor SKU S031818209
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LSM-11S
Unit 1pc
Constitution NO/NC
Maximum Current (A) 6
Width (mm) 33.5
Length (mm) 76
Terminal Type Screw
Series LS-Titan
Material Housing Metal
Maximum Voltage (V) 415 AC, 220 DC
Dimensions (mm) 76x33.5x31
Protection Class IP66, IP67
Type of Connection Cage Clamp
Type Of Actuator Plunger
Contact Shape Snap action
M Code 50102843
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 May 2022
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan