EATON Push Button M22 Momentary (Saklar Tekan) M22-DL-R-X0 1pc

#Nomor SKU S031817547
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M22-DL-R-X0
Unit 1pc
Series M22
Various certifications [Danger zone] ATEX
Type [Push button mark] O
Protection Class IP67, IP69K
Cut-out Diameter (mm) 23
Operation [Push button] Momentary
Button Shape [Push] Round type / Embedded type
Material [Push button] Plastic
Button Color [Push] Red
M Code 50280625
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 May 2022
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan