INGCO Concrete Nail ANA01181 18mm 1unit
Rp64.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ANA01181 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Length (mm) | 18 |
| Nail Head (mm) | 6.4x2.2 |
| Shank Diameter (mm) | 2.2 |
| Suitable For | ACN18641 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 May 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
INGCO Concrete Nail (18 mm) // Isi Paku Tembak Beton Tembok
Description
INGCO Concrete Nail (25 mm) // Isi Refill Nailer Paku Tembak Beton Tembok Semen Nail Pneumatic
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan