MultiPro Gasoline Water Pump GWP 30/4 SWF 1pc

#Nomor SKU S031799935
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GWP 30/4 SWF
Unit 1pc
Tank Capacity (L) 3.6
Maximum Output (hp/rpm) 6.5/3600
Oil Capacity (L) 0.6
Inlet/Outlet Pipe (inch) 2
Total Head (m) 28
Max. Suction Head (m) 8
Maximum Water Flow (L/minute) 600
Displacement (cc) 196
Dimensions (cm) 51.0x38.0x42.5
Berat (Kg) 23.5
Tanggal Produk Terdaftar 18 May 2022
Terakhir Diperbaharui 28 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan