MultiPro Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Oil Capacity (L)0.6
Inlet/Outlet Pipe (inch)2
Total Head (m)28
Max. Suction Head (m)8
Dimensions (cm)51.0x38.0x42.5
Displacement (cc)196
Maximum Output (hp/rpm)6.5/3600
Maximum Water Flow (L/minute)600
Tank Capacity (L) 3.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan