ZEMIC Single Points Load Cell L6H5 10kg 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | L6H5 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (kg) | 10 |
| Input Resistance (ohm) | 406 ±6 |
| Zero Balance (%FS) | ≤ ±2.0 |
| Safe Overload (%FS) | 120 |
| Ultimate Overload (%FS) | 150 |
| Output Resistance (ohm) | 350 ±3 |
| Insulation Resistance (MΩ) | ≥5000 (at 50V) |
| Output Sensitivity (=FS) (mV/V) | 2.0 ±0.02 |
| Recommended Excitation Voltage (V) | 5-12 |
| Maximum Excitation Voltage (V) | 18 |
| Compensated Temperature (°C) | -10 to 40 |
| Operating Temperature (°C) | -35 to 65 |
| Storage Temperature (°C) | -40 to 70 |
| Element Material | Aluminium |
| Ingress Protection (acc. to EN 60529) | IP65 |
| Recommended Torque on Fixation Bolts (N m) | M8: 25 |
| Max. Number of Load Cell Intervals (nLC) | 3000 |
| Ratio of Min. LC Verification Interval (Y=Emax/Vmin) | 15000 |
| Combined Error (%FS) | ≤ ±0.0230 |
| Creep Error (30min) (%FS) | ≤ ±0.0245 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 May 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Aluminium-alloy IP65 single point load cell.
Colourless anodized.
Suitable for single or double load cell structured platform scales.
Maximum platform size: 200 x 200 mm.
test certificate no. TC7839 Revision 0 C of C no R60/2000-NL1-10.23
Colourless anodized.
Suitable for single or double load cell structured platform scales.
Maximum platform size: 200 x 200 mm.
test certificate no. TC7839 Revision 0 C of C no R60/2000-NL1-10.23
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.Feature
-High Accuracy -Aluminum parallel beam construction -Max. platform size: 400x400mm -Intergral installation -With OIML approval: (PTB: D09-03.21). -Aluminum construction, silicone adhesive sealed, surface anodized and anti-corrosion -Integral structure and easy installationUse
Suitable for pricing scale, platform scale and other electronic weighing devices.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan