ZEMIC Single Points Load Cell L6D 35kg 1unit

#Nomor SKU S031799195
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L6D
Unit 1unit
Capacity (kg) 35
Input Resistance (ohm) 406 ±6
Zero Balance (%FS) ≤ ±2.0
Safe Overload (%FS) 150
Ultimate Overload (%FS) 300
Output Resistance (ohm) 350 ±3
Insulation Resistance (MΩ) ≥5000 (at 50V)
Output Sensitivity (=FS) (mV/V) 2.0 ±0.02
Recommended Excitation Voltage (V) 5-12
Maximum Excitation Voltage (V) 18
Compensated Temperature (°C) -10 to 40
Operating Temperature (°C) -35 to 65
Storage Temperature (°C) -40 to 70
Element Material Aluminium
Ingress Protection (acc. to EN 60529) IP65
Recommended Torque on Fixation Bolts (N m) 10
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 May 2022
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aluminium-alloy IP65 single point load cell.
Colourless anodized.
Suitable for pricing scales, counting scales, bench scales, etc.
Maximum platform size: 250 x 350 mm.
test certificate no. TC7868 Revision 1 C of C no R60/2000-NL1-12.52
Certificate no. 11-012
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Feature
-High Accuracy -Aluminum parallel beam construction -Max. platform size: 400x400mm -Intergral installation -With OIML approval: (PTB: D09-03.21). -Aluminum construction, silicone adhesive sealed, surface anodized and anti-corrosion -Integral structure and easy installation
Use
Suitable for pricing scale, platform scale and other electronic weighing devices.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan