OneMed Mesh Nebulizer Portable M 102 1unit
Rp679.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M 102 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Supply (V) | DC 3 (Two 1.5V AA alkaline batteries), alternatively |
| Marketing Authorization Number of KEMENKES RI | Kemenkes RI AKL 20403121355 |
| Input Power (V/Hz/A) | 100-240 AC- 50/60 - 0.03 |
| Output Power (V-mA) | 5 DC-1000 |
| Nebulization Rate (ml/minute) | ≥0.2 |
| Drug Residue (ml/minute) | ≤0.25 |
| Particle Size (m) | MMAD Approx. 3.49; Fine Particle Fraction (4.7m): 67%, compliance with european standard EN13544-1 |
| Noise (dB) | 50 (A) |
| Vibration Frequency (kHz) | about 113 |
| Battery Life | Not less than 1 hour (two alkaline batteries) |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 67x48x125 |
| Waterproof Level | IP22 |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 May 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mesh Nebulizer OneMed M 102 Portable / Alat Uap Bantu Pernafasan AsmaMesh Nebulizer M102 merupakan nebulizer generasi baru yang sebagian besar terdiri dari komponen plezoelektrik. Secara spesifik, melalui komponen plezoelektrik, energi listrik diubah menjadi energi mekanik dan dihasilkan getaran ultrasonik, gelombang getaran akan menekan cairan dalam mangkuk obat (medication cup), sehingga cairan dapat disemprotkan melalui lubang semprotan mikro dari lembar semprot (spray sheet), kabut akan menyembur keluar dari lembaran semprotan (spray sheet) dan ke mouthpiece atau masker nebulizer untuk penggunaan inhaler. Obat yang diatomisasi digunakan dalam pengobatan untuk terapi inhalasi lokal.
Fitur
- Kontradiksi : Tidak ada- Persyaratan keamanan listrik : peralatan power supply internal; BF
- Mode operasi : Operasi berkelanjutan
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Mesh%20Nebulizer%20Portable/OneMed%20Mesh%20Nebulizer%20Portable%20M%20102%201unit/a6S031689366-3.jpg)