OneMed Mesh Nebulizer Portable

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Power Supply (V)DC 3 (Two 1.5V AA alkaline batteries), alternatively
Output Power (V-mA)5 DC-1000
Drug Residue (ml/minute)≤0.25
Dimension (LxWxH) (mm)67x48x125
Noise (dB)50 (A)
Waterproof LevelIP22
Battery LifeNot less than 1 hour (two alkaline batteries)
Input Power (V/Hz/A)100-240 AC- 50/60 - 0.03
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIKemenkes RI AKL 20403121355
Nebulization Rate (ml/minute)≥0.2
Particle Size (m)MMAD Approx. 3.49; Fine Particle Fraction (4.7m): 67%, compliance with european standard EN13544-1
Vibration Frequency (kHz)about 113

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesh Nebulizer OneMed M 102 Portable / Alat Uap Bantu Pernafasan Asma

Mesh Nebulizer M102 merupakan nebulizer generasi baru yang sebagian besar terdiri dari komponen plezoelektrik. Secara spesifik, melalui komponen plezoelektrik, energi listrik diubah menjadi energi mekanik dan dihasilkan getaran ultrasonik, gelombang getaran akan menekan cairan dalam mangkuk obat (medication cup), sehingga cairan dapat disemprotkan melalui lubang semprotan mikro dari lembar semprot (spray sheet), kabut akan menyembur keluar dari lembaran semprotan (spray sheet) dan ke mouthpiece atau masker nebulizer untuk penggunaan inhaler. Obat yang diatomisasi digunakan dalam pengobatan untuk terapi inhalasi lokal.
Fitur
- Kontradiksi : Tidak ada
- Persyaratan keamanan listrik : peralatan power supply internal; BF
- Mode operasi : Operasi berkelanjutan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan