SNDWAY Laser Rangefinder Monocular Golf Hunting (Meteran Laser) SW-M1000 1000m 1unit

#Nomor SKU S031683135
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SW-M1000
Unit 1unit
Range (m) 1000
Magnification 6X +- 5%
Unit Meter and Yard
Laser Class 1
Accuracy ±(1 m + Dx0.2%)
Body IP54
Battery (mAh) 750 Li-ion
Size (mm) 105 x66.4x38
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Meteran laser spesialis untuk kebutuhan Golf.
Dapat mengkalkulasi trajectory golf, mengukur jarak ke flag, sudut, dan fitur lainnya.
Feature
Slope measurement
Height measurement
Flagpole locking
Focus adjustment

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait