Rilon TIG Welding Machine (Mesin Las) TIG-160S 20A 1unit

#Nomor SKU S031679176
Wishlist
Rp4.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TIG-160S
Unit 1unit
Power Voltage (V) 220
Rated Input Current (A) 20
Output Current Adjustment (A) 10-160
Dimensions (mm) 371x153x232
Input Power (kVA) 4.3
Max. No Load Voltage (V) 40
Duty Cycle (%) 60
Efficiency (%) 85
IP Protection IP21
Arc-Intiating (TIG) H-F
Power Factor 0.73
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aplikasi:
- Dekorasi
- Pabrik kecil dan menengah
- Pipa dan tabung bertekanan tinggi
- Konstruksi
Fitur
1. Fungsi TIG
2. Kinerja tinggi
3. Jangkauan luas untuk voltase input 220V±15%
4. Portabel dan mudah di operasikan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan