Vertex Vee Blocks V-8V 1019-007 1pc

#Nomor SKU S031674683
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V-8V
Unit 1pc
V Depth (mm) 58
V Width (mm) 116
Length (mm) 206
Height (mm) 143
Width (mm) 103
Berat (Kg) 9.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: high quality close-grained cast iron, stress-relieved.
Accuracy: Machining to 0.05 mm / 100 mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk