Vertex Screw Jack VSJ-70 1014-001 1pc

#Nomor SKU S031668569
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VSJ-70
Unit 1pc
Height (mm) 65
Diameter (mm) 38
Height Open (mm) 95
Diameter Outer Hole (mm) 28
Adjustable Capacity (mm) 65-90
Material S45C
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 15 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Work Clamping
Support heavy weight
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait