Vertex Punch Grinder Deluxe Type V-PGA 2002-030 1pc

#Nomor SKU S031666558
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V-PGA
Unit 1pc
Length (mm) 142
Capacity (mm) 0.5 to 6
Height (mm) 122
Berat (Kg) 29.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 13 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The small punch grinder can process from dia 0.5 mm to 6 mm. If the length of workpiece is about 10 mm which can be grind. This punch grinder can work with surface grinding machine and to grinding any sizes.
Easy operation and high precision make it to be the best grinding tool for small workpiece.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan