TOA Megaphone ZR-2015S with Sirine 15W 1unit

#Nomor SKU S031647120
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZR-2015S
Unit 1unit
Color Off white
Battery Operation Time (hour) Voice : Approx. 9 (EIAJ), Sirene : Approx. 20min (EIAJ)
Audible Distance (m) Voice : Approx. 400; Sirene : Approx. 500
Outer Horn Diameter (mm) 210
Length (mm) 310
Power Source 6 batteries (SUM-2 pr R14P), 9V
Microphone 130g (Cable excluded)
Output Power (W) Rated 15, Maximum 23
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 20 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ZR-2015S is a  15W shoulder megaphone sirene.
Warning
In this purchase package, batteries are not included.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk