Amaron Battery Pro Rider (Aki Kering) ETZ-9R 8Ah 1pc
Rp429.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ETZ-9R |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (Ah) | 8 |
| Dimensions (mm) | 150x87x105 |
| Voltage (V) | 12 |
| Subsitute Type | YTX9 |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 January 2026 |
Informasi Produk
Description
- High Cranking Power
- Zero-Maintenance
- High Heat Tolerance
- Vibration Resistance
- Improved Safety
- Long Life
- Highest Reserve Capacity
- Factory Charged
- Ready to use
- Zero-Maintenance
- High Heat Tolerance
- Vibration Resistance
- Improved Safety
- Long Life
- Highest Reserve Capacity
- Factory Charged
- Ready to use
Use
Subsitute Type: YTX9
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Amaron%20Battery%20Pro%20Rider%20(Aki%20Kering)%20ETZ-9R%208Ah%201pc/qoS031634960-1.jpg)