Amaron Battery Pro Rider (Aki Kering) ETZ-5S 3.5Ah 1pc

#Nomor SKU S031634939
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ETZ-5S
Unit 1pc
Capacity (Ah) 3.5
Dimensions (mm) 113x70x85
Voltage (V) 12
Subsitute Type GTZ-5S, YTZ-5S
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 April 2022
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High Cranking Power
- Zero-Maintenance
- High Heat Tolerance
- Vibration Resistance
- Improved Safety
- Long Life
- Highest Reserve Capacity
- Factory Charged
- Ready to use
Use
Subsitute Type: GTZ-5S, YTZ-5S
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait