Dalton Lift Table (Troli Scissor Lift Meja) WTF-500 500kg 1unit

#Nomor SKU S031328937
Wishlist
Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WTF-500
Unit 1unit
Capacity (kg) 500
Min. Height Table (mm) 280
Max. Height Table (mm) 900
Dimension Table (mm) 810x500x50
Foot Pedal Max. Height 32
Berat (Kg) 85.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan