Autonics Controller Sockets PS-M8 PS Series 1pc

#Nomor SKU S031177405
Wishlist
Rp39.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PS-M8
Unit 1pc
Number of Pin 8
Rated Voltage (V AC) 250
Rated Current (A) 7
Terminal Fixing Torque (N m) 0.75 to 0.95
Bolt Standard M3.5
Ambient Temperature (°C) -10 to 55
Type PS Series
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Soket controller seri PS digunakan dengan perangkat kontrol tipe plug Autonics dan menyediakan daya tahan dan konduktivitas listrik yang tinggi. Soket 8-pin tersedia dalam pemasangan standar, DIN/rail/panel, dan tipe pemasangan DIN rail mini dan soket 11-pin tersedia dalam tipe pemasangan standar dan DIN rail/panel.

- Ketahanan panas yang tinggi
- Kontak perpaduan tembaga untuk konduktivitas listrik yang sangat baik dan daya tahan tinggi
- Pemasangan dudukan yang mudah, sekali sentuh
Feature
- Excellent heat resistance.
- Copper alloy contacts for excellent electrical conductivity and high durability.
- Easy one-touch mount installation.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan