Autonics M17 Connector Cables CID6S-5 1pc

#Nomor SKU S031176590
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CID6S-5
Unit 1pc
Number of Connector Pins 6
Connector Spesification M17
Connection Socket Type
Cable DC Type
Cable Length (m) 5
Encoder Output Type Totem pole, NPN open collector, Voltage output
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The M17 connector cables are available in 6, 9, 13-pin socket types and cable lengths (2 m, 5 m, 10 m) for application in diverse environments (2 m, 5 m, 10 m).
Warning
Cable length is customizable.Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait