SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench Scale SSRG150 with Rail Guard 1unit

#Nomor SKU S031166546
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SSRG150
Unit 1unit
Type Skala Penghitungan Harga Elektronik
Keyboard 20 tombol Stainless Steel dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
Unit Measuring Kg
Platter Material Stainless Steel
Platter Size (cm) 45x60
Power Source AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
Load Capacity (kg) 150
Accuracy (g) 50
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 April 2022
Terakhir Diperbaharui 14 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ACS / TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
Warning
"- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the Model Number Information"
Fitur
Kapasitas 150kg / 50gr, 300kg / 100gr
Tampilan LED Cerah Stainless Steel Ganda
Fitur Penghitungan Harga
Platform Baja Tahan Karat dengan Pelindung Rel
Baterai Isi Ulang atau Daya 220v AC
Tiang Lipat
Kegunaan
Jenis Usaha : Sugar & Salt | Livestock | Industry | Agriculture | Food Industry

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan