SOJIKYO Timbangan ACS ACSG 60 Gigantic 2 1unit

#Nomor SKU S031166379
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ACSG 60
Unit 1unit
Type Skala Komputasi Harga Elektronik
Keyboard 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
Unit Measuring Kg
Material Stainless Steel
Platter Size (cm) 46x34
Power AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
Load Capacity (kg) 60
Accuracy (g) 5
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 April 2022
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ACS / TCS Skala Komputasi Harga Elektronik adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
Fitur
60kg Kapasitas timbang dengan akurasi 5gr
Tampilan LED terang dan jelas
24 Tombol dengan 6 memori rekam harga
Daya dari Baterai isi ulang maupun listrik biasa
Piringan timbang jumbo anti karat Stainless Steel
Feature
- 30kg capacities with 5gr accuracy - Dual LCD bright display - 20 Stainless Steel keys with 3 memories per set unit price - Fine material casing - Rechargeable battery or AC operated - Stainless steel platter
Kegunaan
Jenis Usaha : Laundry Shop | Retail Shop | Fruit | Vegi Shop | Courier Service | Small Industry
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan