Makita Blower UB 1103 600W 1unit

#Nomor SKU S031166195
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UB 1103
Unit 1unit
Electrical Power (W) 600
No Load Speed (rpm) 0-16000
Air Volume (m³/minute) 0-4.1
Air pressure (kPa) 0-5.7
Dimensions (LxWxH) (mm) 479x185x178
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 14 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan