Makita Nibbler JN 3201 J 3.2mm 1unit

#Nomor SKU S031166164
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JN 3201 J
Unit 1unit
Electrical Power (W) 710
Capacity Steel Up to 400N/mm² (mm) 3.2
Capacity Steel Up to 600N/mm² (mm) 2.5
Capacity Steel Up to 800N/mm² (mm) 1.0
Capacity Steel Up to 200N/mm² (mm) 3.5
Strokes Per Minute (SPM) 1300
Dimensions (LxWxH) (mm) 225x90x254
Power Supply Cord (m) 2.5
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 April 2022
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Robust design with elastomer coated handle provides easy operation
Feature
- Lock-on sliding switch for continuous operation.
- Built-in thickness gauge for convenience.
- Easy punch and die replacement for reduced down time.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan