Dekkson Hi-Grade Deluxe Hinge ESS DL 0101121121 2BB SSS (4x3)inchx2mm 1pc

Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 0101121121
Unit 1pc
Item Code 101121121
Material Stainless Steel SUS 304 (Nickel >8%)
Finishing Satin Stainless Steel (SSS)
Dimensions (LxWxT) (inchxmm) (4x3)x2
Max. Capacity (kg/pair) 40
Screw Material Stainless Steel
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 13 April 2022
Terakhir Diperbaharui 09 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High quality door hinge made of Stainless Steel SUS 304 (Nickel >8%) with stainless steel screw and 2 ball bearings.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan