Mitech Detektor Cacat Ultrasonik (Alat Uji Ultrasonik NDT) MFD550B 1unit

#Nomor SKU S031161060
Wishlist
Rp99.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MFD550B
Unit 1unit
Protection Level IP54
DataPro Software Yes
Bandwidth (MHz) 0.2 to15, automatic matching according to the probe frequency
Velocity (m/s) 1000-15000
Dynamic Range (dB) ≥ 36
Vertical Linear Deviation ≤ 2.0%
Horizontal Linear Deviation (%) ≤ 0.1
Rejection (0 to 80)% Linear without affecting the linearity and gain
Noise Level (%) ≤ 8
Power Voltage (V) 220
Blind Area (mm) 5
Communication Interface High Speed USB2.0 port
Overall Dimensions (mm) 263x170x61
Measurement Range (mm) 0 - 10000 (in steel)
Video Recording (hour) >10
Display (pixels) 640x480 (full digital TFT LCD)
Operating Temperature (°C) -10 to 50
Relative Humidity (%RH) 20-95
Working Language freely switch between Chinese and English
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan