DEERMA Humidifier CT500 3.6L 1unit

#Nomor SKU S031160902
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CT500
Unit 1unit
Capacity (L) 3.6
Power (W) 270
Rated Humidification Capacity (ml/hour) 500
Berat (Kg) 6.4
Tanggal Produk Terdaftar 12 April 2022
Terakhir Diperbaharui 13 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Dengan bagian bawah yang stabil, dapat ditempatkan dengan nyaman di ruangan anda
- Dapat melembabkan ruangan ber-AC secara efektif.
- Dapat secara akurat mendeteksi suhu dalam ruangan, dan suhu dapat ditampilkan dengan jelas.
- Dengan fungsi pengaturan waktu, Anda dapat mengatur waktu pelembab dengan mudah.
- Tiga roda gigi yang dapat disesuaikan dari jumlah kabut dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda.
- Dengan desain turbin supercharging, angin dapat dikirim dengan mudah.
- Dengan tangki air berkapasitas besar, lebih praktis untuk penggunaan sehari-hari.
- Desain kebisingan rendah dapat memberikan Anda lingkungan penggunaan yang nyaman.
- Jika tidak ada air di dalam tangki air, itu akan secara otomatis memutuskan aliran listrik.
- Mudah dioperasikan dengan tombol sederhana.
Description
Deerma non-fog smart humidifier spray-type pelembab 500ml/h large-capacity connection with Mijia app
1. No fog and cold evaporation, enjoy the clean air in the house
Inspired by the evaporation of natural water, it transforms water into nano-water molecules, which makes bacteria and particles unable to attach. It only outputs moist and clean airflow, does not pollute the room environment, and protects sensitive populations such as mothers and babies.
2. The circulating water spray system, humidification is one step faster
The circulating water pump structure is added to divert the water to the top of the filter element and spray it from top to bottom to fully moisten the filter element to avoid weakening the humidification effect due to partial wetting. At the same time, the water in the water tank circulates, which can prevent the breeding of fine bacteria for a long time.
3. Spider-type shunt design on the top, 360-degree humidified filter element
The spider-type water separator on the top of the filter element diverts the water to 15 channels. Under the action of gravity, the water penetrates down the surface of the filter element, uniformly moisturizing, leaving no gaps, and accelerating the evaporation of water.
4.500mL/h double humidification capacity, moisturizing the house
Optimize the waterway design to bring double the amount of humidification-heating up to 500mL per hour, even a large space can be instantly white and moist.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan