DEERMA Dry and Wet Vacuum Cleaner VX100 1unit

#Nomor SKU S031160889
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VX100
Unit 1unit
Power (W) 180
Voltage (V) 29.6
Suction Power (Kpa) 5.5
Battery Capacity (mAh) 2600
Charging Time (hour) 3-4
Battery Life (minute) 25 (Mode berat), 30 (mode ringan)
Material ABS, Alumunium
Dimesnions (mm) 1089x280x237
Water Tank Capacity (L) 0.55
Dirty Tank Capacity (L) 0.6
Berat (Kg) 10.7
Tanggal Produk Terdaftar 12 April 2022
Terakhir Diperbaharui 13 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deerma VX100 Vacuum Cleaner basah dan kering wireless

Menghisap dan mengepel lantai, sterilisasi air elektrolitik baru, pembersihan mandiri satu kunci, dan tanpa mengotori tangan

1.5 Standar baru untuk membersihkan lantai yang berenergi tinggi dan canggih
1)99,99% penggunaan modul disinfeksi air listrik di dalam tanpa disinfektan
2)Pembersihan ganda, membersihkan sikat rol dan pipa tanpa harus mengotori tangan
3) Sikat dengan kekuatan gosok 5 kali 2500 rpm per menit untuk menyerap sampah kering dan basah
4) Tangki air ganda berkapasitas besar, membersihkan dan mengalihkan air kotor
5) Nirkabel dan fleksibel, daya tahan pakai hingga 30 menit

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan