TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt) M20(25/32 inch) 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S031156745
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Size M20(25/32 inch)
Length (m) 1
Grade 8.8
Diameter (mm) 20
Thread Size P 1.25
Diameter 25/32 inch
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 April 2022
Terakhir Diperbaharui 17 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk