Makita Mesin Potong Kayu 7inch M5801B 1pc

#Nomor SKU S031146517
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M5801B
Unit 1pc
Blade Diameter (mm) 185
No Load Speed (rpm) 4900
Rate Input Power (W) 1050
Maximum Cutting Capacity (mm) 66
Dimensions (mm) 284x231x243
Power Supply Cord (m) 2
Max cutting capacity at 45° (mm) 44
Double Insulation Yes
Carbon Brush No. 303
Free Blade 7"x40 Teeth
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Max.Cutting Capacity: 66mm
- Max.Cutting Capacity at 45°: 44mm
- Dimensions: 284x231x243mm
- Power Supply Cord: 2m
Description
- Max.Cutting Capacity: 66mm
- Max.Cutting Capacity at 45°: 44mm
- Dimensions: 284x231x243mm
- Power Supply Cord: 2m
Feature
Depth adjustment , simply release locking lever and adjust depth on the sturdy rear angular guide
Flat motor housing design increases stability when changing the saw blade
Ergonomic design with non slip elastomer, designed for maximum comfort and control

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan