BOSCH Table Saw GTS 254 Professional 1pc

#Nomor SKU S031145152
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GTS 254
Unit 1pc
Rated Input Power (W) 1800
Saw Blade Diameter (mm) 254
Table Size (mm) 555 x 555
No Load Speed (rpm) 4300
Saw Blade Hole Diameter (mm) 30
Tool Dimensions (mm) 690 x 620 x 1000
Cutting Height (mm) 79 (90°), 55 (45°)
Maximum Cutting Capacity (mm) 545 (on right)
Tilt Setting (°) 45 L / 0 R
K3L License Yes
Part Number 0601B450K0
Berat (Kg) 36.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2022
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gergaji meja dengan kapasitas pemotongan yang bertenaga dan besar

Pilihan tepat apabila diperlukan pemotongan yang bertenaga dan akurat
Kapasitas pemotongan 545 mm; kedalaman pemotongan 80 mm untuk potongan lurus & 55 mm untuk potongan bersudut
Motor 1.800 W dengan torsi yang tinggi dan kapasitas beban berlebih yang ideal
Ketepatan yang mudah ditentukan: meja baja yang kokoh menjamin kestabilan selama bekerja
Ekstensi meja 265 mm dengan roda geser untuk ruang pemotongan yang lebih besar
Hadir dengan dudukan logam yang kokoh & stabil yang menjamin kestabilan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan