ebro Refrigerator Thermometer with Tripel Display TMX 320 1unit

#Nomor SKU S031141543
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TMX 320
Unit 1unit
Accuracy (°C) ± 0.5
Protectin Class IP20
Dimensions (mm) 100x110x23
Resolution (°C) 0.1
Measured Variables Temperature
Battery 1 AAA
Measurement Range (°C) Internal Probe : -20…+50; External Probe : -50…+70
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2022
Terakhir Diperbaharui 04 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Min/Max Thermometer with one external probe
• Monitoring of 2 Temperature zones
• Internal sensor for checking ambient conditions
• External probe for cooling temperature check

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan