Bardi Smart Water Fountain 1pc

#Nomor SKU S031138468
Wishlist
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Input DC Voltage (V) 5 (1A)
Maximum Capacity (L) 2
Dimensions (mm) 230x175x160
Material ABS
Operating Temperature (°С) 0-50
Cable Power Length (m) 2.5
Power Consumption (W) 5
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2022
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BARDI Water Fountain merupakan sebuah alat untuk memudahkan pemilik hewan peliharaan rumah dalam hal pemberian minuman pada hewan peliharaan Anda. Sehingga Anda dapat memberikan minuman terhadap hewan peliharaan Anda ketika Anda sedang tidak berada di dalam rumah.

BARDI Water Fountain juga sudah dilengkapi dengan fitur jadwal atau timer, sehingga dapat memudahkan Anda untuk pemberian minum kepada hewan peliharaan Anda. BARDI Water Fountain ini juga telah dilengkapi dengan dual filter yang dapat menghalangi kotoran seperti partikel halus, rambut, sisa klorin, ion logam berat, dan memurnikan kualitas air secara komprehensif, serta meningkatkan rasa dari air minum.

BARDI Water Fountain juga sudah didukung dengan indikasi level air untuk mencegah kekosongan air serta notifikasi pengingat untuk melakukan pengisian ulang air ini dapat membantu memberikan anda rasa aman dan kenyamanan lebih.

Proses penggunaan BARDI Water Fountain juga cukup mudah. BARDI Water Fountain hanya perlu dihubungkan ke WiFi 2.4GHz dan dengan menggunakan aplikasi BARDI Smart Home Anda sudah dapat mengendalikan BARDI Water Fountain.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan