Spesifikasi
| Input DC Voltage (V) | 5 (1A) |
|---|---|
| Material | ABS |
| Operating Temperature (°С) | 0-50 |
| Cable Power Length (m) | 2.5 |
| Dimensions (mm) | 230x175x160 |
| Maximum Capacity (L) | 2 |
| Power Consumption (W) | 5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BARDI Water Fountain merupakan sebuah alat untuk memudahkan pemilik hewan peliharaan rumah dalam hal pemberian minuman pada hewan peliharaan Anda. Sehingga Anda dapat memberikan minuman terhadap hewan peliharaan Anda ketika Anda sedang tidak berada di dalam rumah.
BARDI Water Fountain juga sudah dilengkapi dengan fitur jadwal atau timer, sehingga dapat memudahkan Anda untuk pemberian minum kepada hewan peliharaan Anda. BARDI Water Fountain ini juga telah dilengkapi dengan dual filter yang dapat menghalangi kotoran seperti partikel halus, rambut, sisa klorin, ion logam berat, dan memurnikan kualitas air secara komprehensif, serta meningkatkan rasa dari air minum.
BARDI Water Fountain juga sudah didukung dengan indikasi level air untuk mencegah kekosongan air serta notifikasi pengingat untuk melakukan pengisian ulang air ini dapat membantu memberikan anda rasa aman dan kenyamanan lebih.
Proses penggunaan BARDI Water Fountain juga cukup mudah. BARDI Water Fountain hanya perlu dihubungkan ke WiFi 2.4GHz dan dengan menggunakan aplikasi BARDI Smart Home Anda sudah dapat mengendalikan BARDI Water Fountain.
BARDI Water Fountain juga sudah dilengkapi dengan fitur jadwal atau timer, sehingga dapat memudahkan Anda untuk pemberian minum kepada hewan peliharaan Anda. BARDI Water Fountain ini juga telah dilengkapi dengan dual filter yang dapat menghalangi kotoran seperti partikel halus, rambut, sisa klorin, ion logam berat, dan memurnikan kualitas air secara komprehensif, serta meningkatkan rasa dari air minum.
BARDI Water Fountain juga sudah didukung dengan indikasi level air untuk mencegah kekosongan air serta notifikasi pengingat untuk melakukan pengisian ulang air ini dapat membantu memberikan anda rasa aman dan kenyamanan lebih.
Proses penggunaan BARDI Water Fountain juga cukup mudah. BARDI Water Fountain hanya perlu dihubungkan ke WiFi 2.4GHz dan dengan menggunakan aplikasi BARDI Smart Home Anda sudah dapat mengendalikan BARDI Water Fountain.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
