Bardi Smart IP Camera PTZ Indoor 1pc

#Nomor SKU S031138222
Wishlist
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Lens (mm) 3.6
NV Distance (m) 10 (Night Visibility)
Shutter 1/25-1/100/100000
Image Sensor (inch) 1/2.9 (2Megapixel CMOS)
Visible Angle (degree) 360
Bit rate (Kbps-Mbps) 32-2
Wireless (Ghz) 2.4 (Wifi)
Operating Temperature (°С) -20 to 50
Power Supply (V/A) DC 5/1
Waterproof No
Dimensions (mm) 87.4x123.3
Build in (°) Pan:0-355 Tilt:0-60
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2022
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video berikut suara kepada smartphone dan suara dari smartphone.

BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.

Kamera ini hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan jangan lupa download applikasi BARDI Smart Home dan disambungkan dengan koneksi WIFI 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera dapat di posisikan terbalik dan menempel pada plafon, dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 355° secara horizontal dan 60° secara vertikal, sehingga lebih luas dan bebas dalam melakukan pengawasan.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan