KOBELCO Welding Electrode HF-600 Series HF-600 JIS Z325 I DF2B-600-B 20kg 4.0mm 1pc

#Nomor SKU S031116374
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HF-600 JIS Z325 I DF2B-600-B
Unit 1pc
Size (kg) 20
Diameter (mm) 4
Length (mm) 400
Color Bar end color: red, secondary color: red
JIS Standard Z3251 DF2B-600-B
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2022
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shows martensite structure and is suitable for light impact wear and earth and sand wear. Machining is difficult. Overlay welding of lower rollers, bucket edges, etc.
Use
For Hard Surfacing

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait