Luminarc Glass Tumbler Islande Tumbler 300ml 1pc

#Nomor SKU S031109475
Wishlist
Rp16.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (ml) 300
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Luminarc is a range of Vision glass are made of a special blend of glass that are not only dishwasher proof but can also be used directly on the flame or hot plate. The jug is flame proof, easy to clean, lightweight and has crystal clarity.

Food Safe 100% Hygienic
Dishwasher Safe
Safe & Durable Colour
Colour inside the glass, not sprayed.
Durable and scratch resistant colour
In line with the EU health standards
Easy to set up.
Material : Glass
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan