TAF Flange Bolt Steel B7 Rough Thread (Baut Flange) M12x140mm(15/32 inch x 5 1/2) 1pc

#Nomor SKU S031104319
Wishlist
Rp23.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (mm) M12x140
Length (mm) 140
Diameter (mm) 12
Grade B7
Material Steel
Drat Size P 1
Drat Type Full Drat
Size M12x140mm(15/32 inch x 5 1/2)
Length (inch) 5.515625
Diameter 15/32 inch
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2022
Terakhir Diperbaharui 24 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait