WHEATON Jar Straight Sided W216907 Clear 1000ml 1pack(12pcs)

#Nomor SKU S031101509
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W216907
Unit 1pack(12pcs)
Size (ml) 1000
Capacity (oz) 32
Diameter (mm) 170
Outer Diameter (mm) 95
Material Type III Glases
Cap Material Polypropylene
Height (mm) 170
Berat (Kg) 7.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2022
Terakhir Diperbaharui 23 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wide mouth design is great for large solid samples
Clear, USP Type III soda-lime glass
Straight walls allow for complete removal of contents
Ideal for soil sampling and environmental applications
Available with caps attached or bulk packs without caps
HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan