Pyramex Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety) PMXSLIM 1pc

#Nomor SKU S031100137
Wishlist
Rp93.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PMXSLIM
Unit 1pc
PD (mm) 68
Bridge (mm) 14.5
Lens Base (curve) 10
Lens Size Diagonal (mm) 137.7
Lens Size Vertical (mm) 45
Lens Thickness (mm) 2.3
Overall Length (mm) 170
Overall Width (mm) 129
Closest Point Between Lens (mm) 9
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2022
Terakhir Diperbaharui 10 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait