Pyramex Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
PD (mm)68
Bridge (mm)14.5
Lens Base (curve)10
Lens Size Diagonal (mm)137.7
Lens Size Vertical (mm)45
Lens Thickness (mm)2.3
Overall Length (mm)170
Overall Width (mm)129
Closest Point Between Lens (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan