Insize Long Feeler Gages (Pengukur Celah) 4605-20 0.05-1.00mm 1unit

#Nomor SKU S031095105
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4605-20
Unit 1unit
Range (mm) 0.05-1.00
Thickness of Leaves Included (mm) 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1
Quantity of Leaves 20
Length (mm) 150
Dimensions a (mm) 135
Size b (mm) 295
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Made of hardened alloy steel; - Made DIN2275/grade TC 1; - Accuracy : ±(3+T/80) µm, 'T' is the thickness of leaves in µm
Warning
- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the Model Number and size Information
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan