Insize Digital Point Micrometers 3530-25A 0-25mm 1unit

#Nomor SKU S031093675
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3530-25A
Unit 1unit
Range (mm) 0-25
Type A
Accuracy (µm) 4
Length (mm) 57
Size b (mm) 32
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Measure the web thickness of drills, small grooves and keyways; - Resolution 0.001mm/0.00005"; - IP65 dust/waterproof; - Button function : omo/off, set, mm/inch, ABS/INC; - Data output; - Automatic power off; - Ratchet stop; - Carbide tips; - Supplied with setting standards (Except 0-25mm/0-1"); - Optional accessory : data output cable (Code : 7315-30, 7302-30)
Warning
- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the Model Number and size Information

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan