Insize Digital Point Depth Gages (Alat Ukur Kedalaman Digital) 1143-200AWL 0-200mm 1unit

#Nomor SKU S031093668
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1143-200AWL
Unit 1unit
Range (mm) 0-200
Accuracy (mm) ±0.03
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Resolution : 0.01mm/0.0005; - Button function : on/off, zero, mm/inch; - Battery CR2032; - Made of stainless steel; - Automatic Power off, move the digital unit to turn on power; - Meet DIN862;
Warning
- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the Model Number and size Information

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan