WD Cutting Wheel Metal T42 Series (Batu Gerinda Potong) T42 A36RBF 6inchx3mm 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S031088237
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T42 A36RBF
Unit 1pack(100pcs)
Main Abrasive Material White Fused Alumina Oxide
Maximum Speed (rpm) 10200 (80m/s)
Grade 36 (Sedang)
Hardness R (Keras)
Abrasive & Ring Dimension (mm) 150x3x22.2
Abrasive & Ring Dimension (inch) 6x1/8x7/8
Berat (Kg) 5.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 29 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan