Vention Kabel VGA Male to Male HDTV Digital Video DAD 15m 1pc
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DAD |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 28+24AWG |
| Length (m) | 15 |
| Connector Interface | Standard VGA Male to Male (VGA 3+9) |
| Connector Material | Gold-plated |
| Conductor | CCA+BC |
| Shielding | Aluminium Foil+Metal Braided |
| Jacket | PVC |
| Shell | PVC |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 October 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Resolusi up to 1080P- Double Ring Shielding
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan