Vention Kabel USB-C to USB-B 2.0 Printer Cable Scanner for Epson, Canon CQU 2m 1pc

#Nomor SKU S031080996
Wishlist
Rp39.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CQU
Unit 1pc
AWG 24+28AWG
Length (m) 2
Connector Interface USB-C Male to USB-B Male
Connector Material Nickel-plated
Conductor Tinned Copper
Shielding Aluminium Foil+Metal Braid+GND
Jacket TPE
Shell PVC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Speed up to 480Mbps
- Rated Current up to 2A
- Thickened OD 4.1mm
- Plug and Play
- Suitable for USB-C to USB Type B : Printer,Scanner,Fax,etc
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan